OSG(オーエスジー)
ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M
(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法
M20×2.5
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.25
ねじ径
M20
M3
M4
M5
M6
M8
M10
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59478064
品番
HT #3 S 3 M20×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,190
一般用のハンドタップです。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじの種類
M
呼び寸法
M20×2.5
ねじ径
M20
ピッチ(mm)
2.5
種別
上タップ
商品豆知識
ハンドタップの種類