曜日別特売

ハンドタップ 一般用(SKS) HT #2 ねじの種類:M

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法M3.5×0.6
ねじ径M3.5
内容量1本注文コード59478274品番HT #2 S 3 M3.5×0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥396

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M呼び寸法M3.5×0.6ねじ径M3.5ピッチ(mm)0.6種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37033945
2012-06-28
用途: 24HRC前後の炭素鋼に、手作業にて使用。

すぐに切れ味が悪くなった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする