OSG(オーエスジー)
インサート (ハイプロ プラネットカッタ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1セット(5本)
1セット(5本)
1本
呼び
3EI11BSPTTM2
3EI11BSPTTM2
3EI11BSPTTM2
2I0.5ISOTM2
2I0.75ISOTM2
2I1.0ISOTM2
2I2.0ISOTM028/004
3I0.5ISOTM2
3I2.0ISOTM2
2E1.0ISOTM2
2E1.5ISOTM2
3E2.0ISOTM2
2EI19WTM2
2EI19BSPTTM2
3EI14BSPTTM2
3EI11.5NPTFTM2
5I1.5ISOTM2
5I2.0ISOTM2
5I3.0ISOTM2
5I4.0ISOTM2
5I4.0ISOTM028/010
6BI4.0ISOTM2
6BI5.0ISOTM2
6BI6.0ISOTM2
5E2.0ISOTM2
5EI11BSPTTM2
5I12UNTM2
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
59480548
品番
PC-CTI VBX 3EI11BSPTTM2
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●刃長間の山数:6●ツールNo.7713093
材質
VBX
ピッチ
-
山数
11
呼び
3EI11BSPTTM2
Le
13.85
適応ねじ径
1”、1-1/4"、1-1/2"
適合ボディタイプ
TMNC16-3、TMNC16-3LH、TMNC20-3、TMNC20-3LH
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)