OSG(オーエスジー)
インサート (ハイプロ プラネットカッタ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
1セット(5本)
1本
呼び
3I2.0ISOTM2
3I2.0ISOTM2
3I2.0ISOTM2
2I0.5ISOTM2
2I0.75ISOTM2
2I1.0ISOTM2
2I1.5ISOTM2
2I2.0ISOTM028/004
3I0.5ISOTM2
3I1.5ISOTM2
2E1.0ISOTM2
2E1.5ISOTM2
3E2.0ISOTM2
2EI19WTM2
3EI11WTM2
2EI19BSPTTM2
3EI14BSPTTM2
3EI11BSPTTM2
3EI11.5NPTFTM2
5I1.5ISOTM2
5I2.0ISOTM2
5I3.0ISOTM2
5I4.0ISOTM2
5I4.0ISOTM028/010
6BI4.0ISOTM2
6BI5.0ISOTM2
6BI6.0ISOTM2
5E2.0ISOTM2
5EI11WTM2
5EI11BSPTTM2
5I12UNTM2
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
59480602
品番
PC-CTI VBX 3I2.0ISOTM2
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●刃長間の山数:7●ツールNo.7711143
材質
VBX
ピッチ
2
山数
-
呼び
3I2.0ISOTM2
Le
14
適応ねじ径
-
適合ボディタイプ
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)