OSG(オーエスジー)
インサート (ハイプロ プラネットカッタ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
1セット(5本)
1本
呼び
5EI11WTM2
5EI11WTM2
5EI11WTM2
5I1.5ISOTM2
5I2.0ISOTM2
5I3.0ISOTM2
5I4.0ISOTM2
5I4.0ISOTM028/010
6BI4.0ISOTM2
6BI5.0ISOTM2
6BI6.0ISOTM2
5E2.0ISOTM2
5EI11BSPTTM2
5I12UNTM2
2I0.5ISOTM2
2I0.75ISOTM2
2I1.0ISOTM2
2I1.5ISOTM2
2I2.0ISOTM028/004
3I0.5ISOTM2
3I1.5ISOTM2
3I2.0ISOTM2
2E1.0ISOTM2
2E1.5ISOTM2
3E2.0ISOTM2
2EI19WTM2
3EI11WTM2
2EI19BSPTTM2
3EI14BSPTTM2
3EI11BSPTTM2
3EI11.5NPTFTM2
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59480636
品番
PC-CTI VBX 5EI11WTM2
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●刃長間の山数:10●ツールNo.7713595
材質
VBX
ピッチ
-
山数
11
呼び
5EI11WTM2
Le
23.09
適応ねじ径
1-1/4"、1-1/2"、1-3/4"、2"(TMC25-5)・1-1/2"、1-3/4"、2"(TMC32-5)・2"(TM2C32-5)
適合ボディタイプ
TMC25-5、TMC32-5、TM2C32-5
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)