インサート (ハイプロ プラネットカッタ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本
呼び5I1.5ISOTM2
5I1.5ISOTM2
5I2.0ISOTM2
5I3.0ISOTM2
5I4.0ISOTM2
5I4.0ISOTM028/010
6BI4.0ISOTM2
6BI5.0ISOTM2
6BI6.0ISOTM2
5E2.0ISOTM2
5EI11BSPTTM2
5I12UNTM2
2I0.5ISOTM2
2I0.75ISOTM2
2I1.0ISOTM2
2I2.0ISOTM028/004
3I0.5ISOTM2
3I2.0ISOTM2
2E1.0ISOTM2
2E1.5ISOTM2
3E2.0ISOTM2
2EI19WTM2
2EI19BSPTTM2
3EI14BSPTTM2
3EI11BSPTTM2
3EI11.5NPTFTM2
内容量1本注文コード59480645品番PC-CTI VBX 5I1.5ISOTM2
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●刃長間の山数:17●ツールNo.7711125材質VBXピッチ1.5山数-呼び5I1.5ISOTM2Le25.5適応ねじ径-適合ボディタイプ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする