曜日別特売
PNTC TMC25-4124/002 HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) OSG(オーエスジー) 59481108

HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼びTMC25-4124/002
TMC25-4124/002
TMC12-2
TMC20-2
TMC20-2LH
TMC16-3124/001
TMC16-3
TMC20-3
TMC25-5124/004
TMC25-5
TMC25-5LH
TMC32-5
TMC32-6B
SN3T/T10-D(Torx10)
TMLC25-5
TMLC32-5
TMLC42-6B
TM2C20-2
TM2C25-3
TM2C32-5
TMNC16-3
TMNC16-3LH
TMNC20-3
TMNC20-3LH
TMSH-D100-FMA31.75-5
TMSH-D125-FMA38.1-5
TMSH-D50-FMA25.4-3
TMSH-D63-FMA25.4-5
TMSH-D80-FMA25.4-5
TMSH-D80-FMA25.4-6B
内容量1本注文コード59481108品番PNTC TMC25-4124/002
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様-刃数-穴径(Φmm)-l1-t-シャンク径(Φmm)25首径(mm)13.4外径D(Φmm)18シャンク長(mm)-呼びTMC25-4124/002全長L(mm)88首下長L1(mm)30寸法BD(mm)-寸法d4(Φmm)-ねじサイズ-寸法DCSFMS(mm)-寸法CBDP(mm)-寸法KWW(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする