曜日別特売
WX-PNC UMA 16×42.5P2.5INT 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー) 59481336

非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本山数-注文コード59481336品番WX-PNC UMA 16×42.5P2.5INT
参考基準価格(税別)¥98,900販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。

刃径D(Φmm)16全長L(mm)105刃長Lc(mm)42.5首下長L1(mm)-山数-仕様非鉄・耐熱合金用トラスコ品番478-3620ピッチ2.5シャンク径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする