溶接用ペンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)212 注文コード59482982 品番ZP210WEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,720
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

世界で使用されている、CO2溶接の必需品!
これ1丁で8つの機能に対応します。
溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。
特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。
溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。
トーチの各部品のつかみに対応。
バネ付きで作業効率が向上。

全長(mm)212 質量(g)275 切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2 頭部厚(mm)11
注意
※作業時には保護メガネ、保護手袋などの保護具を必ず使用して下さい。
※飛散した切断片が他の人に当たらないよう十分に注意を払ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59483007
2018-02-11
用途:
MIG溶接機使用時
サービス業

しっかりしているし使いやすく ノズルの汚れも良く取れ さすがロブテックス 重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする