曜日別特売
A-LT-SFT 2.5P STD M2.5×0.45×80 スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー) 59483122

スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法M2.5×0.45×80
M2.5×0.45×80
M2×0.25×80
M2×0.4×80
M2.2×0.25×80
M2.2×0.45×80
M2.3×0.4×80
M2.5×0.35×80
M2.6×0.45×80
M3×0.35×100
M3×0.5×100
M3.5×0.35×100
M3.5×0.6×100
M4×0.5×100
M4×0.7×100
M4.5×0.5×100
M4.5×0.75×100
M5×0.5×100
M5×0.8×100
M5.5×0.5×100
M6×0.75×100
M6×0.75×150
M6×1×100
M6×1×150
M7×0.75×100
M7×0.75×150
M7×1×100
M7×1×150
M8×0.75×100
M8×0.75×150
M8×1×100
M8×1×150
M8×1.25×100
M8×1.25×150
M9×0.75×100
M9×0.75×150
M9×1×100
M9×1×150
M9×1.25×100
M9×1.25×150
M10×0.75×100
M10×0.75×150
M10×1×100
M10×1×150
M10×1.25×100
M10×1.25×150
M10×1.5×100
M10×1.5×150
M11×0.75×100
M11×0.75×150
M11×1×100
M11×1×150
M11×1.25×100
M11×1.25×150
M11×1.5×100
M11×1.5×150
M12×1×100
M12×1×150
M12×1.25×100
M12×1.25×150
M12×1.5×100
M12×1.5×150
M12×1.75×100
M12×1.75×150
M14×1×150
M14×1.25×150
M14×1.5×150
M14×2×150
M15×1×150
M15×1.5×150
M16×1×150
M16×1.5×150
M16×2×150
M16×2×200
M17×1×150
M17×1.5×150
M18×1×150
M18×1.5×150
M18×2×150
M18×2.5×150
M20×1×150
M20×1.5×150
M20×2×150
M20×2.5×150
M20×2.5×200
M22×1×150
M22×1.5×150
M22×2×150
M22×2.5×150
M24×1×150
M24×1.5×150
M24×2×150
M24×3×200
M24×3×150
全長(mm)80
シャンク径(mm)3
内容量1本注文コード59483122品番A-LT-SFT 2.5P STD M2.5×0.45×80
参考基準価格(税別)¥8,550販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○呼び寸法M2.5×0.45×80精度OH2食付2.5Pねじ長さ(mm)3.6首下長(mm)13シャンク径(mm)3溝数2材質粉末ハイス_CPM表面処理Vコーティングねじれ角(°)45全長(mm)80ピッチ(mm)0.45ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする