A-LT-SFT 2.5P STD M8×1.25×100-8 スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT OSG(オーエスジー) 59483637

スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法M8×1.25×100-8
M8×1.25×100-8
M3×0.5×100-4
M4×0.7×100-6
M5×0.8×100-6
M6×1×100-6
M10×1.25×100-8
M10×1.5×100-8
M12×1.75×100-10
M14×2×150-12
M16×2×150-16
M20×2.5×150-16
M24×3×200-20
M24×3×150-20
M3×0.5×150-4
M4×0.7×150-6
M6×1×150-6
M8×1.25×150-8
M10×1.5×150-8
M10×1.25×150-8
M12×1.75×150-10
M12×1.75×200-10
M16×2×200-16
M8×1.25×200-8
M5×0.8×150-6
M6×1×200-6
M10×1.5×200-8
M10×1.25×200-8
M14×2×200-12
M20×2.5×200-16
内容量1本注文コード59483637品番A-LT-SFT 2.5P STD M8×1.25×100-8
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
呼び寸法M8×1.25×100-8精度OH4食付2.5Pねじ長さ(mm)15首下長(mm)37シャンク径(mm)8溝数3材質粉末ハイス_CPM表面処理Vコーティングねじれ角(°)45全長(mm)100ピッチ(mm)1.25ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無

商品説明動画

【ハイスタップ】A-TAP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする