OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ねじ径
M3
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ピッチ(mm)
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
シャンク径(Φmm)
4
3
4
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
食付
2.5P
2.5P
1.5P
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59485064
品番
A-SFT HL 2.5P OH1.5 M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
食付
2.5P
全長
48
ねじ長さ(mm)
4.8
首下長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
4
溝数
3
ねじの種類
M
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
質量(g)
5
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)