曜日別特売
A-SPT 2.5P G 1/8-27NPS スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS OSG(オーエスジー) 59486534

スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び1/8-27NPS
全長(mm)90
シャンク径(Φmm)8
ねじ長さ(mm)15
内容量1本注文コード59486534品番A-SPT 2.5P G 1/8-27NPS
参考基準価格(税別)¥9,180販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
全長(mm)90溝数3シャンク径(Φmm)8ねじ長さ(mm)15材質高バナジウムハイス(HSSE)呼び1/8-27NPSねじの種類NPS精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)首下長(mm)37食付2.5P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする