OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
3/4-14NPS
1/16-27NPS
1/8-27NPS
1/4-18NPS
3/8-18NPS
1/2-14NPS
3/4-14NPS
1-11-1/2NPS
全長(mm)
140
90
100
125
140
160
シャンク径(Φmm)
23
8
11
14
18
23
26
ねじ長さ(mm)
28
14
15
19
21
26
28
33
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59486552
品番
A-SPT 2.5P G 3/4-14NPS
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
全長(mm)
140
溝数
4
シャンク径(Φmm)
23
ねじ長さ(mm)
28
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
呼び
3/4-14NPS
ねじの種類
NPS
精度
ANSI G
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
首下長(mm)
74
食付
2.5P
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)