曜日別特売
EX-LT-POT 5P HSE STD M10×1×120 ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 59487076

ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1×120注文コード59487076品番EX-LT-POT 5P HSE STD M10×1×120
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M呼び寸法M10×1×120ねじ径M10ピッチ(mm)1食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)120ねじ長さ(mm)24首下長(mm)41シャンク径(mm)7溝数3形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59487943
2024-05-16
用途: アルミサッシの組立時
製造業

今まで使用していたものが古くなり、新しいものを購入するにあたりこちらで希望通りの商品に出会ったので購入するに至りとても使いやすいです。

対象商品 : 06621587
2017-09-05
用途: タップ作業

普通にネジ山を立てられるので問題なく作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする