用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M呼び寸法M10×1×150ねじ径M10ピッチ(mm)1食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)150ねじ長さ(mm)24首下長(mm)41シャンク径(mm)7溝数3形状突出しセンタ無