用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M呼び寸法M2.6×0.45×100ねじ径M2.6ピッチ(mm)0.45食付5P精度表記STD精度OH2全長(mm)100ねじ長さ(mm)14首下長(mm)-シャンク径(mm)3溝数2形状突出しセンタ有