用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M呼び寸法M3×0.5×100ねじ径M3ピッチ(mm)0.5食付5P精度表記STD+2精度OH4全長(mm)100ねじ長さ(mm)11首下長(mm)19シャンク径(mm)4溝数3形状突出しセンタ有