用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M呼び寸法M8×1.25×120ねじ径M8ピッチ(mm)1.25食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)120ねじ長さ(mm)22首下長(mm)37シャンク径(mm)6.2溝数3形状突出しセンタ有