用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○呼び寸法M12×1.75精度OH3(OH2)食付2.5Pねじ長さ(mm)21(29)シャンク径(mm)8.5溝数3材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ノンコーティングねじれ角(°)35全長(mm)120ピッチ(mm)1.75ねじの種類M首下長L1(mm)48精度表記STD突き出しセンタ有無無