EX-LT-SFT 2.5P HSE STD M27×3×200 スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー) 59488336

スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M27×3全長(mm)200注文コード59488336品番EX-LT-SFT 2.5P HSE STD M27×3×200
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○呼び寸法M27×3精度OH3食付2.5Pねじ長さ(mm)45シャンク径(mm)20溝数4材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ノンコーティングねじれ角(°)35全長(mm)200ピッチ(mm)3ねじの種類M首下長L1(mm)71精度表記STD突き出しセンタ有無
注意
※突き出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照ください。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※2002年7月生産以前のものでM3以下は突出しセンタとなります。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06621684
2023-11-29
用途: 深いタップをたてるのにはむかない…
有限会社 原金型製作所

M5で30mmのタップは買った状態だと加工出来ません。旋盤とかで伸ばして使いました。

対象商品 : 06621684
2022-07-16
用途: 新たな狭い箇所でのタッピング作業
その他業種

場所が狭くてタッブハンドルが回しにくい箇所での作業が容易にネジ切加工ができる。
満足です。

対象商品 : 06621702
2019-11-29
用途: 機械修理

期待どうりの強度、全長、刃長あり、安心して使えます。

対象商品 : 06621684
2012-09-26
用途: サンロックが使えないときに使用
山田興業

インパクトに直接咥えるタイプより、チャックに咥えインパクトに咥えたほうが、余裕が有りタップが折れにくい。
腕も有るでしょうが、厚物の場合は楽です。

対象商品 : 08149583
2011-01-28
用途: 造船業マンホール穴あけ

使い勝手はいいですが、値段のわりに消耗が早い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする