用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○呼び寸法SM1/4-24精度OH2食付2.5Pねじ長さ(mm)19首下長(mm)29シャンク径(mm)6溝数3材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ノンコーティングねじれ角(°)35全長(mm)62ねじの種類SM1インチ当たり山数24精度表記STD突き出しセンタ有無有