曜日別特売
EX-SFT 2.5P HSE STD SM1/8-44 スパイラルタップ 一般用 (ミシンねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) 59489307

スパイラルタップ 一般用 (ミシンねじ用) EX-SFT

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法SM1/8-44
全長(mm)46
シャンク径(mm)4
内容量1本注文コード59489307品番EX-SFT 2.5P HSE STD SM1/8-44
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○呼び寸法SM1/8-44精度OH1食付2.5Pねじ長さ(mm)11首下長(mm)19シャンク径(mm)4溝数3材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ノンコーティングねじれ角(°)35全長(mm)46ねじの種類SM1インチ当たり山数44精度表記STD突き出しセンタ有無
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする