OSG(オーエスジー)
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
W1/2-12
W1/8-40
W3/16-24
W1/4-20
W5/16-18
W3/8-16
W1/2-12
W5/8-11
W3/4-10
W7/8-9
W1-8
ねじ径
W1/2
W1/8
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
W7/8
W1
全長(mm)
85
46
60
62
70
75
85
95
105
115
125
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59489535
品番
EX-SUS-POT 4P HSE STD W1/2-12
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途
ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
W
呼び寸法
W1/2-12
ねじ径
W1/2
1インチ当たり山数
12
食付
4P
精度表記
STD
精度
OH3
全長(mm)
85
ねじ長さ(mm)
29
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
9
溝数
3
形状
突出しセンタ無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)