曜日別特売
EX-SUS-POT 4P HSE STD W3/4-10 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W OSG(オーエスジー) 59489587

ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法W3/4-10
ねじ径W3/4
全長(mm)105
内容量1本注文コード59489587品番EX-SUS-POT 4P HSE STD W3/4-10
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。

用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類W呼び寸法W3/4-10ねじ径W3/41インチ当たり山数10食付4P精度表記STD精度OH3全長(mm)105ねじ長さ(mm)37首下長(mm)58シャンク径(mm)14溝数4形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする