ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U

(5件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径1/4
1/4
NO.0
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
NO.6
NO.8
NO.10
NO.12
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
1-1/16
1-1/8
1-1/4
1-5/16
1-3/8
1-1/2
1-5/8
1-3/4
2
2-1/4
2-1/2
2-3/4
3
3-1/2
4
呼び寸法1/4UNEF32
1/4UNEF32
1/4-20UNC
1/4-28UNF
NO.0-80UNF
NO.1-64UNC
NO.1-72UNF
NO.2-56UNC
NO.2-64UNF
NO.3-48UNC
NO.3-56UNF
NO.4-40UNC
NO.4-48UNF
NO.5-40UNC
NO.5-44UNF
NO.6-32UNC
NO.6-40UNF
NO.8-32UNC
NO.8-36UNF
NO.10-24UNC
NO.10-32UNF
NO.12-24UNC
NO.12-28UNF
5/16-18UNC
5/16-24UNF
5/16UNEF32
3/8-16UNC
3/8-20UN
3/8-24UNF
3/8UNEF32
7/16-14UNC
7/16-20UNF
1/2-13UNC
1/2-20UNF
9/16-12UNC
9/16-18UNF
5/8-11UNC
5/8-18UNF
5/8UNEF24
3/4-10UNC
3/4-16UNF
3/4UNEF20
7/8-9UNC
7/8-14UNF
7/8UNEF20
1-8UNC
1-12UNF
1-14UNS
1-1/16-12UN
1-1/8-7UNC
1-1/8-12UNF
1-1/8-8UN
1-1/4-7UNC
1-1/4-12UNF
1-1/4-8UN
1-5/16-12UN
1-3/8-6UNC
1-3/8-8UN
1-3/8-12UNF
1-1/2-6UNC
1-1/2-8UN
1-1/2-12UNF
1-5/8-5UNS
1-5/8-8UN
1-5/8-12UN
1-3/4-5UNC
1-3/4-8UN
1-3/4-12UN
2-4-1/2UNC
2-8UN
2-12UN
2-1/4-4-1/2UNC
2-1/2-4UNC
2-1/2-8UN
2-3/4-8UN
3-4UNC
3-8UN
3-1/2-4UNC
3-1/2-8UN
4-4UNC
4-8UN
内容量1本注文コード59490016品番HT #2 H STD 1/4UNEF32
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類UNEF呼び寸法1/4UNEF32ねじ径1/41インチ当たり山数32食付5P精度表記STD精度OH2全長(mm)62ねじ長さ(mm)19首下長(mm)29シャンク径(mm)6溝数3種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09009436
2017-05-30
用途: BNCコネクタのパネル加工、取り付け
アールエフ・デザイン・サポート

下穴サイズがはっきりしなかったので、最初苦労した。

対象商品 : 09008955
2017-03-07
用途: 機械部品のネジ切り作業
エアーサッポロ

航空機用に使用したがUSA製品と比べても遜色は無い。

対象商品 : 09009271
2014-07-07
用途: 米式バルブのアダプターを作るために使用しました。

相手がSUS304でも良い切れ味でした。

対象商品 : 09009271
2012-03-05
用途: 海外のセンサーのアダプタ取付け用ねじ
教育・研究機関

あまり規格に見られないネジだったので、とにかくすぐに入手できたので助かった.
切れ味は良かったです.商品に対しては価格的にも十分満足できるものでした.

対象商品 : 09008596
2011-02-14
用途: タップ作業
セントラルヘリコプターサービス株式会社

メーカー品ですので切削性も良好です。 これといって不具合もないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする