曜日別特売

ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径7/16
7/16
NO.0
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
NO.6
NO.8
NO.10
NO.12
1/4
5/16
3/8
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
1-1/16
1-1/8
1-1/4
1-5/16
1-3/8
1-1/2
1-5/8
1-3/4
2
2-1/4
2-1/2
2-3/4
3
3-1/2
4
呼び寸法7/16-14UNC
7/16-14UNC
7/16-20UNF
NO.0-80UNF
NO.1-64UNC
NO.1-72UNF
NO.2-56UNC
NO.2-64UNF
NO.3-48UNC
NO.3-56UNF
NO.4-40UNC
NO.4-48UNF
NO.5-40UNC
NO.5-44UNF
NO.6-32UNC
NO.6-40UNF
NO.8-32UNC
NO.8-36UNF
NO.10-24UNC
NO.10-32UNF
NO.12-24UNC
NO.12-28UNF
1/4-20UNC
1/4-28UNF
1/4UNEF32
5/16-18UNC
5/16-24UNF
5/16UNEF32
3/8-16UNC
3/8-20UN
3/8-24UNF
3/8UNEF32
1/2-13UNC
1/2-20UNF
9/16-12UNC
9/16-18UNF
5/8-11UNC
5/8-18UNF
5/8UNEF24
3/4-10UNC
3/4-16UNF
3/4UNEF20
7/8-9UNC
7/8-14UNF
7/8UNEF20
1-8UNC
1-12UNF
1-14UNS
1-1/16-12UN
1-1/8-7UNC
1-1/8-12UNF
1-1/8-8UN
1-1/4-7UNC
1-1/4-12UNF
1-1/4-8UN
1-5/16-12UN
1-3/8-6UNC
1-3/8-8UN
1-3/8-12UNF
1-1/2-6UNC
1-1/2-8UN
1-1/2-12UNF
1-5/8-5UNS
1-5/8-8UN
1-5/8-12UN
1-3/4-5UNC
1-3/4-8UN
1-3/4-12UN
2-4-1/2UNC
2-8UN
2-12UN
2-1/4-4-1/2UNC
2-1/2-4UNC
2-1/2-8UN
2-3/4-8UN
3-4UNC
3-8UN
3-1/2-4UNC
3-1/2-8UN
4-4UNC
4-8UN
内容量1本注文コード59490752品番HT #1 H STD 7/16-14UNC
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

一般用のハンドタップです。

用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類UNC呼び寸法7/16-14UNCねじ径7/161インチ当たり山数14食付9P精度表記STD精度OH2全長(mm)80ねじ長さ(mm)29首下長(mm)48シャンク径(mm)8溝数4種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする