ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径SM1/2
呼び寸法SM1/2-12
SM1/2-12
SM1/2-20
SM3/32-56
SM1/8-40
SM1/8-44
SM9/64-40
SM11/64-40
SM3/16-24
SM3/16-28
SM3/16-32
SM7/32-32
SM15/64-28
SM1/4-24
SM1/4-28
SM1/4-40
SM9/32-20
SM9/32-28
SM5/16-18
SM5/16-24
SM5/16-28
SM11/32-28
SM3/8-18
SM3/8-28
SM7/16-16
SM7/16-28
SM1/2-28
全長(mm)85
内容量1本注文コード59490892品番HT #2 H STD SM1/2-12
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM呼び寸法SM1/2-12ねじ径SM1/21インチ当たり山数12食付5P精度表記STD精度OH3全長(mm)85ねじ長さ(mm)42首下長(mm)-シャンク径(mm)9溝数4形状突出しセンタ無種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする