OSG(オーエスジー)
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ねじ径
SM3/16
SM3/32
SM1/8
SM9/64
SM11/64
SM3/16
SM7/32
SM15/64
SM1/4
SM9/32
SM5/16
SM11/32
SM3/8
SM7/16
SM1/2
呼び寸法
SM3/16-28
SM3/16-28
SM3/16-28
SM3/16-24
SM3/16-32
SM3/32-56
SM1/8-40
SM1/8-44
SM9/64-40
SM11/64-40
SM7/32-32
SM15/64-28
SM1/4-24
SM1/4-28
SM1/4-40
SM9/32-20
SM9/32-28
SM5/16-18
SM5/16-24
SM5/16-28
SM11/32-28
SM3/8-18
SM3/8-28
SM7/16-16
SM7/16-28
SM1/2-12
SM1/2-20
SM1/2-28
全長(mm)
60
42
46
48
55
60
62
65
70
75
80
85
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59491136
品番
HT #2 H STD SM3/16-28
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般用のハンドタップです。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
SM
呼び寸法
SM3/16-28
ねじ径
SM3/16
1インチ当たり山数
28
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
22
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
5.5
溝数
3
形状
突出しセンタ有
種別
上タップ
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類