OSG(オーエスジー)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
呼び寸法
W3/4-10
W1/8-40
W5/32-32
W3/16-24
W1/4-20
W5/16-18
W3/8-16
W7/16-14
W1/2-12
W9/16-12
W5/8-11
W3/4-10
W7/8-9
W1-8
ねじ径
W3/4
W1/8
W5/32
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W7/16
W1/2
W9/16
W5/8
W3/4
W7/8
W1
全長(mm)
105
46
52
60
62
70
75
80
85
90
95
105
115
125
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59492274
品番
HT #3 H 2 W3/4-10
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
一般用のハンドタップです。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
W
呼び寸法
W3/4-10
ねじ径
W3/4
1インチ当たり山数
10
食付
1.5P
精度
JIS2
全長(mm)
105
ねじ長さ(mm)
50
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
14
溝数
4
形状
突出しセンタ無
種別
上タップ
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類