OSG(オーエスジー)
ハンドタップセット 一般用 HT
(3件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法
W3/8-16
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M3.5×0.6
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M6×0.75
M7×1
M8×1.25
M8×1
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
ねじ径
W3/8
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M8
M10
M12
全長(mm)
40
42
44
46
48
52
60
62
65
70
75
82
全50種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
59492378
品番
HT SET H 2 W3/8-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
一般用のハンドタップです。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
W
呼び寸法
W3/8-16
ねじ径
W3/8
セット内容
食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
1インチ当たり山数
16
商品豆知識
ハンドタップの種類