曜日別特売

ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法W7/8-9
ねじ径W7/8
全長(mm)115
内容量1本注文コード59492624品番HT #1 H 2 W7/8-9
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W呼び寸法W7/8-9ねじ径W7/81インチ当たり山数9食付9P精度JIS2全長(mm)115ねじ長さ(mm)55首下長(mm)-シャンク径(mm)17溝数4形状突出しセンタ無種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする