大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59492801
品番
2.7X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,658
販売価格(税別)
¥
9,689
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
ねじ径(mm)
2.7
表面処理
ユニクロ
穴の形状
十字穴