大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
ホワイト (+)マルサラモクネジ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59492846
品番
2.7X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,444
販売価格(税別)
¥
6,767
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
1
呼び径
2.7
寸法d(mm)
2.7
寸法m(mm)
3.1
寸法dk(mm)
5.4
寸法k+f(mm)
2.25