曜日別特売
LT-S-XPF B HSE STD M10×1.25×150 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー) 59492868

溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M10×1.25×150
ねじ径M10
ピッチ(mm)1.25
食付2P
内容量1本注文コード59492868品番LT-S-XPF B HSE STD M10×1.25×150
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M呼び寸法M10×1.25×150ねじ径M10ピッチ(mm)1.25食付2P精度表記STD精度RH7全長(mm)150ねじ長さ(mm)15首下長(mm)-シャンク径(mm)7形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする