大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59493117
品番
3.1X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,690
販売価格(税別)
¥
9,718
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
十字穴番号
2
ねじ径(mm)
3.1
表面処理
ユニクロ
穴の形状
十字穴