OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の ダイス
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(NPT)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59493516
品番
TPD S 100×2-11-1/2NPT
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合金工具鋼(SKS)
厚さ(mm)
36
呼び
2-11-1/2NPT
外径(Φmm)
100
基準径の位置(a)(mm)
22