大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
59493571
品番
4.1X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,230
販売価格(税別)
¥
12,027
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
ねじ径(mm)
4.1
表面処理
ユニクロ
穴の形状
十字穴