OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59493586
品番
WH-RESF 10
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
外径許容差(mm)
±0.075
全長L(mm)
100
刃長Lc(mm)
22
刃数
4
全長(mm)
100
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)