4.1X50 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59493765 4.1X50 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59493765 4.1X50 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59493765

シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500個) 注文コード 59493765 品番 4.1X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,272
販売価格(税別)
8,429
長さ(mm)50 十字穴番号2 ねじ径(mm)4.1 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする