4.5X16 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59493799 4.5X16 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59493799 4.5X16 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59493799

シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1500個) 注文コード 59493799 品番 4.5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,388
販売価格(税別)
14,898
長さ(mm)16 十字穴番号2 ねじ径(mm)4.5 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする