4.5X63 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494036 4.5X63 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494036 4.5X63 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494036

シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(250個) 注文コード 59494036 品番 4.5X63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,075
販売価格(税別)
6,432
長さ(mm)63 十字穴番号2 ねじ径(mm)4.5 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする