5.1X20 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494201 5.1X20 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494201 5.1X20 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59494201

シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59494201 品番 5.1X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,073
販売価格(税別)
13,703
長さ(mm)20 十字穴番号3 ねじ径(mm)5.1 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする