画像準備中

防虫網 ステンレスネット

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30m) 注文コード 59497944 品番 16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

さびにくいので水廻りに最適です!

幅(mm)1210 タイプ不燃性 長さ(m)30 メッシュ16
注意
※網目の大きさは原寸表示に努めておりますが、印刷の都合上、原寸とは多少違うことがございます。ご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59497883
2024-06-18
用途:
家庭用台所換気扇フードの吐き出し口(外部)
今井電器商会 様

想定していた通りで、満足しています。
同じメッシュの大きさで、カットサイズの小さい物が有れば
今回のような使用には、無駄が無くて助かったのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
59497883
2021-10-02
用途:
塩ビボード貼り付け下地
TomSolar 様 (製造業)

同じような曲がりに追従し、なじみは良いように感じました。

対象商品:
59497883
2020-08-12
用途:
乾燥のためのネットに使用

ホームセンターなどには探してもなかなかない商品で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする