2.1X6.3 SC-4 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498026 2.1X6.3 SC-4 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498026 2.1X6.3 SC-4 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498026

SC-4 ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59498026 品番 2.1X6.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,555
販売価格(税別)
3,232
長さ(mm)6.3 十字穴番号1 呼び径2.1 寸法d(mm)2.1 寸法K(mm)1.25 寸法m(mm)2.5 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする