大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
SC-4 ステン(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59498069
品番
2.1X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,344
販売価格(税別)
¥
3,949
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
十字穴番号
1
呼び径
2.1
寸法d(mm)
2.1
寸法K(mm)
1.25
寸法m(mm)
2.5
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
4.2