2.4X10 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498087 2.4X10 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498087 2.4X10 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498087

SC-3 ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59498087 品番 2.4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,242
販売価格(税別)
3,856
長さ(mm)10 十字穴番号1 呼び径2.4 寸法d(mm)2.4 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)2.7 ピッチP(mm)1.1 寸法dk(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする