大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
長さ(mm)
13
注文コード
59498157
品番
2.7X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,426
販売価格(税別)
¥
1,296
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
13
十字穴番号
1
呼び径
2.7
寸法k(mm)
1.55
寸法m(mm)
2.9
ピッチP(mm)
1.2
寸法dk(mm)
5.4