防虫網 アルミネット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(30m)
ブラック
内容量1本(30m)注文コード59498172品番18/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

外観が美しく、丈夫で長持ちします。

幅(mm)910ブラックタイプ不燃性長さ(m)30メッシュ18/16
注意
※網目の大きさは原寸表示に努めておりますが、印刷の都合上、原寸とは多少違うことがございます。ご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-29
用途: 電磁波対策

用途が違いますが、電磁波をある程度防いでくれます。
ステンレスよりも安全で扱いやすかったです。
光が当たっても光の反射がステンレスよりも抑えられていて良いと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 59498102
2020-11-08
用途: 車や家電品の静電気対策で使用。

本来の用途と違いますが、静電気対策には効果バッチリです! フロアマットの下にカットした本品を敷くとバチッとくる静電気がかなり減ります。

2が参考にしています
対象商品 : 59498127
2020-10-04
用途: 網戸の補修
卸売・小売業

PPより丈夫で、ステンレスより加工しやすく、希望通りの商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする