2.7X20 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498218 2.7X20 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498218 2.7X20 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498218

ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 長さ(mm)20 注文コード59498218 品番2.7X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,634
販売価格(税別)
1,485
この商品は長さ・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 十字穴番号1 呼び径2.7 寸法k(mm)1.55 寸法m(mm)2.9 ピッチP(mm)1.2 寸法dk(mm)5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする